Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5402-3 kierteen korjaussarja, UNF, 10-32 kierrekoko, sarja 36 | CH3XRA

HELICOIL 5402-3 kierteen korjaussarja, UNF, 10-32 kierrekoko, 36 kpl sarja

Varastossa
Tuote: CH3XRA Malli: 5402-3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Lisää pituus0.285 ", 0.38"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä36
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Komponentit: 2299-3, 3 fpb, 1191-3cn190, 1191-3cn285, 1191-3cn380

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5402-3 kierteen korjaussarja, UNF, 10-32 kierrekoko, 36 kpl sarja
€113.78 / yksikkö