Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 3747-6 esirullauskone, teräs, M6 x 1 kierrekoko | CH3VHJ

HELICOIL 3747-6 Esirullauskone, teräs, M6 x 1 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CH3VHJ Malli: 3747-6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsikelaus
MateriaaliTeräs, muovi
Kierteen kokoM6 x 1
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiAM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03

Tuotteen yksityiskohdat:

Helicoil 3747-6 esirullaaja on suunniteltu korjaamaan irrotettuja tai kuluneita kierteitä ja täyttämään reiät, jotka on porattu tai kierretty väärälle alueelle.

Ominaisuudet:

  • Se soveltuu käytettäväksi vapaasti pyörivien ja ruuvilukitusosien kanssa.
  • Sen mukana tulee metrinen karkea kierretyyppi, joka estää takertumisen kiristyksen aikana ja nopeampi asennus.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä etuja karkeista langoista on?

A. Karkeat langat iskevät helposti hauraisiin materiaaleihin ja ne menevät vähemmän todennäköisemmin ristiin.

K. Mistä tämä Helicoil 3747-6 -esirullaustyökalu on tehty?

A. Helicoil 3747-6 esirullaustyökalussa on teräs- ja muovirakenne.

K. Mikä on vapaasti juokseva lisäosa?

V. Vapaasti liikkuvien kierreterojen kierre on sileä ja liikkuva. Vapaasti virtaavien kierteisten sisäosien samanlaiset ominaisuudet pätevät lukitseviin kierteisiin sisäkkeisiin, mutta ne lisäksi mahdollistavat ruuvien toistuvan irrottamisen ja uudelleenasennuksen menettämättä vääntömomenttia merkittävästi ja suojaavat kierteitetyt osat tärinää tai iskujen löystymistä vastaan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 3747-6 Esirullauskone, teräs, M6 x 1 kierrekoko
€88.73 / yksikkö