Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 3585-5CN469S Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 5/16-18 kierrekoko, 500PK | CH3WWU

HELICOIL 3585-5CN469S Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 5/16-18 kierrekoko, 500PK

Varastossa
Tuote: CH3WWU Malli: 3585-5CN469S

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€988.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran kokoQ
Vapaa kela Dia.0.39 "
Lisää pituus0.469 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä500
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiRuuvilukko, UNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 3585-5CN469S Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 5/16-18 kierrekoko, 500PK
€988.73 /pakkaus