HECK INDUSTRIES WFTR45 Putkivalssauskoneen teräs AH2XKG 30NX71

HECK INDUSTRIES WFTR45 letkuvalssauskone terästä

Varastossa
Tuote: AH2XKG Malli: WFTR45Ristiviite: 30NX71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€840.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkujen vierintäkone
Koko1-1 / 2 "pyöreä putki
rakentaminenTeräs
Tyyppimanuaalinen
Pyörän halkaisija2
Pyörän tyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HECK INDUSTRIES WFTR4 Putkien valssauskone Teräs | AH2XKF 30NX70 WFTR41/4 "x 1 3/4" litteä tanko, 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 16 ga. neliömetri€622.79
HECK INDUSTRIES WFTR5 Putkivalssauskoneen teräs AH2XKH 30NX72 WFTR51 ", 1-1 / 2" ja 2 "OD-letkut€1,593.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFTR45 letkuvalssauskone terästä
€840.88 / yksikkö