HECK INDUSTRIES WFRR3 2 tuuman metallirengasrulla AF9NYJ 30NX66

HECK INDUSTRIES WFRR3 Metal Ring Roller Steel 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9NYJ Malli: WFRR3Ristiviite: 30NX66

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen rengasrulla
Taivutuspituus (tuumaa)2
rakentaminenTeräs
KuollaTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.57
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8462290020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Laatikon syvyys (tuumaa) (1)
    • Rullat (3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFRR3 Metal Ring Roller Steel 2 tuumaa
€199.75 / yksikkö