HECK INDUSTRIES WFN1 Putki- ja putkilokiteräs | AF9NYB 30NX59

HECK INDUSTRIES WFN1 putki ja putkilokero terästä

Varastossa
Tuote: AF9NYB Malli: WFN1Ristiviite: 30NX59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€726.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkileikkaaja
Leikkauskapasiteetti40 "
Leikkausleveys1/4, 3/8, 1/2 putkea, 3/8, 1/2, 3/4 putkea
ToimintoNopein tapa tuottaa 90 asteen lovet kaiteille, aidoille, kehyksille, portille ja huonekaluille
MateriaaliTeräs
Koko1/4, 3/8, 1/2 putkea, 3/8, 1/2, 3/4 putkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3215
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8462490020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HECK INDUSTRIES WFN2 - putkien ja putkien viistoteräs | AF9NYC 30NX60 WFN23/4, 1, 1-1 / 4 putki, 1, 1 3/8, 1 5/8 Ttbe€848.33
HECK INDUSTRIES WFN3 - putkien ja putkien viistoteräs | AF9NYD 30NX61 WFN31-1 / 2, 2 putkea, 2, 2-3 / 8 putki€1,128.32
HECK INDUSTRIES WFN4 Putki- ja putkilokiteräs | AF9NYE 30NX62 WFN41/4, 2 putkea, 3/8, 2-3 / 8 putki€7,605.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFN1 putki ja putkilokero terästä
€726.17 / yksikkö