HECK INDUSTRIES WFBR6 helmirullateräs 2 tuuman 18 mittari | AF9NXZ 30NX57

HECK INDUSTRIES WFBR6 Bead Roller Steel 2 tuuman 18 Gauge

Varastossa
Tuote: AF9NXZ Malli: WFBR6Ristiviite: 30NX57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelmirulla
Taivutuspituus (tuumaa)2
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)18
rakentaminenTeräs
Kuolla6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8462290020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Laatikon syvyys (tuumaa) (18)
    • Rullat (2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFBR6 Bead Roller Steel 2 tuuman 18 Gauge
€323.33 / yksikkö