HECK INDUSTRIES WFBDS-34-4 Square Tube Die 3/4 Inch Diameter 4 Inch Centerline | AF9NXN 30NX47

HECK INDUSTRIES WFBDS-34-4 Neliömäinen putken suukappale, halkaisija 3/4 tuumaa, 4 tuumaa keskilinja

Varastossa
Tuote: AF9NXN Malli: WFBDS-34-4Ristiviite: 30NX47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€474.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki kuolee
Taivuta kulma0-120 astetta
Keskilinjan taivutussäde4"
rakentaminenTeräs
Dia. Letkut20 20 on mm
TyyppiNeliöputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.895
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207306062

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFBDS-34-4 Neliömäinen putken suukappale, halkaisija 3/4 tuumaa, 4 tuumaa keskilinja
€474.74 / yksikkö