HECK INDUSTRIES VA-400 Bench Beveler 1/2 HP 110V | AH2XKC 30NX40

HECK INDUSTRIES VA-400 Bench Beveler 1/2 HP 110V

Varastossa
Tuote: AH2XKC Malli: VA-400Ristiviite: 30NX40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,257.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki Beveler
Ampeeria7.4
Kulma15 astetta 45 astetta
Johdollinen / langatoncorded
HP1/2
Hz50/60
Pituus19.5 "
Maks. Viiste3 / 16 "
Ei kuormitusta RPM3450
Vaadittujen lisäosien määrä6
VaiheYksi
Paksuus1 / 16 "
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syöttönopeus: 1-10 kuvaa minuutissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES VA-400 Bench Beveler 1/2 HP 110V
€2,257.46 / yksikkö