Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HECK INDUSTRIES PS8 leikkaava öljy 8 oz pullo | AH2XKM 30NX76

HECK INDUSTRIES PS8 Cutting Oil 8 unssin pullo

Varastossa
Tuote: AH2XKM Malli: PS8Ristiviite: 30NX76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausöljy
PerusöljyKasviöljy
Säiliön koko8 oz.
LeimahduspisteYli 300 astetta F
TuoksuMiellyttävä haju
Fyysinen muotoNeste
Tietty painovoima1.0
TyyliSuihkupullo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkuunesteen alaluokka: Leikkuuöljyt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoTyyliHinta
HECK INDUSTRIES LUBEG leikkaava öljy 1 gallonan pullo | AH2XKK 30NX74 LUBEG1 gal.Kannu€136.66
HECK INDUSTRIES PS4 leikkaava öljy 4 oz pullo | AH2XKL 30NX75 PS44 oz.Suihkupullo€11.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES PS8 Cutting Oil 8 unssin pullo
€12.80 / yksikkö