Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS4282 Pakastetelineen mikroputket 100 paikka valkoinen - 10 kpl pakkaus | AF2BCP 6PTH7

HEATHROW SCIENTIFIC HS4282 pakastin Microtubes 100 Slot White - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2BCP Malli: HS4282Ristiviite: 6PTH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakastinhylly
VäriValkoinen
OmistaaMikroputket
MateriaaliEPS-vaahto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.32
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS4283P Pakastustelineen mikroputket 50 paikkaa valkoinen - 10 kpl pakkaus | AF2BCQ 6PTH8 HS4283P10€73.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS4282 pakastin Microtubes 100 Slot White - 10 kpl pakkaus
€77.67 /pakkaus