GRAINGER T22 Platinum Nickel Mirror 20Gx48x96 Colored Stainless Steel Sheet, Nickel, 4 Ft X 8 Ft Size, 0.035 Inch Thick, Mirror Finish | CP8XRH 794J41

GRAINGER T22 Platinum Nickel Mirror 20Gx48x96 värillinen ruostumaton teräslevy, nikkeli, 4 Ft x 8 Ft koko, 0.035 tuumaa paksu, peilipinta

Varastossa
Tuote: CP8XRH Malli: T22 Platinum Nickel Mirror 20Gx48x96Ristiviite: 794J41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,998.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER T22 Platinum Nickel Mirror 20Gx48x96 värillinen ruostumaton teräslevy, nikkeli, 4 Ft x 8 Ft koko, 0.035 tuumaa paksu, peilipinta
€1,998.15 / yksikkö