Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS23271A Laatikko 15 Ja 50 ml Violetti Pk5 | AE9YPN 6NUF1

HEATHROW SCIENTIFIC HS23271A laatikko 15 ja 50 ml purppura Pk5

Varastossa
Tuote: AE9YPN Malli: HS23271ARistiviite: 6NUF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartioputkien säilytyslaatikko
VäriVioletti
OmistaaKoeputket
Sisällä Dia.19 "
Sisäkorkeus3.62 "
Sisäleveys4.75 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Lämpötila Alue (F)121
Min. Lämpötila Luokitus-80
Kokonaisdia.21 "
Kokonaiskorkeus5.125 "
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaHK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukko Dia. (19 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS23271A laatikko 15 ja 50 ml purppura Pk5
€84.05 /pakkaus