Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS15983G Slide Mailer 5 -paikka - 25 kpl: n pakkaus | AF2BCX 6PTJ5

HEATHROW SCIENTIFIC HS15983G Slide Mailer 5 Slot Assorted - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2BCX Malli: HS15983GRistiviite: 6PTJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDia Mailer
Omistaamikroskooppiobjektilaseille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi4819200040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS15982 Slide Mailer 5 -paikka, luonnollinen - Pakkaus 25 | AF2BCW 6PTJ4 HS1598225€27.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS15983G Slide Mailer 5 Slot Assorted - 25 kpl pakkaus
€24.89 /pakkaus