Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS15951A Kalvokalvo, kertakäyttöinen | AF2BCT 6PTJ1

HEATHROW SCIENTIFIC HS15951A Liukuvärjäysalusta kertakäyttöinen musta

Varastossa
Tuote: AF2BCT Malli: HS15951ARistiviite: 6PTJ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta värjäysalusta
VäriMusta
Korkeus1.5 "
Omistaamikroskooppiobjektilaseille
MateriaaliPolypropeeni- ja polyetyleeniseos
Aikavälien lukumäärä8
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4819200040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS15951A Liukuvärjäysalusta kertakäyttöinen musta
€62.71 / yksikkö