Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS120116 punnituspaperi valkoinen 3 X 3 tuumaa PK500 | AH2BFN 24EN52

HEATHROW SCIENTIFIC HS120116 Punnituspaperi, valkoinen 3 x 3 tuumaa PK500

Varastossa
Tuote: AH2BFN Malli: HS120116Ristiviite: 24EN52

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnituspaperi
VäriValkoinen
Pituus3"
MateriaaliTyppi vapaa paperi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120117 Punnituspaperi valkoinen 4 X 4 tuumaa | AH2BFP 24FI53 HS1201174"4"€91.56
HEATHROW SCIENTIFIC HS120118 punnituspaperi valkoinen 6 X 6 tuumaa | AH2BFQ 24FI54 HS1201186 1 / 10 "6 1 / 10 "€187.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120116 Punnituspaperi, valkoinen 3 x 3 tuumaa PK500
€57.76 /pakkaus