Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS120102 Pipetti keltainen 20-200ul | AF8APF 24EN60

HEATHROW SCIENTIFIC HS120102 Pipetti Keltainen 20-200ul

Varastossa
Tuote: AF8APF Malli: HS120102Ristiviite: 24EN60

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€204.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
VäriKeltainen
MateriaaliPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti
alue20 - 200uL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8479899899

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PEARL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaalialuePkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120097 Pipetti Vihreä 0.2-2ul | AF8APA 24EN55 HS120097VihreäPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti0.2 - 2uL1€295.84
HEATHROW SCIENTIFIC HS120098 Pipetti Vaaleanvihreä 1-10ul | AF8APB 24EN56 HS120098VaaleanvihreäPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti1 - 10uL1€325.92
HEATHROW SCIENTIFIC HS120099 Pipetti Laventeli 2-20ul | AF8APC 24EN57 HS120099LaventeliPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti2 - 20uL1€324.23
HEATHROW SCIENTIFIC HS120100 Pipetti Oranssi 5-50ul | AF8APD 24FI58 HS120100OranssiPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti5 - 50uL1€320.43
HEATHROW SCIENTIFIC HS120101 Pipetti Navy Blue 10-100ul | AF8APE 24EN59 HS120101LaivastonsininenPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti10 - 100uL1€287.99
HEATHROW SCIENTIFIC HS120103 Pipetti Violetti 30-300ul | AF8APG 24EN61 HS120103ViolettiPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti30 - 300uL1€324.79
HEATHROW SCIENTIFIC HS120104 Pipetti Sininen 100-1000ul | AF8APH 24EN62 HS120104sininenPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti100 - 1000uL1€204.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120102 Pipetti Keltainen 20-200ul
€204.32 / yksikkö