Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS120088 -putkiteline epoksipinnoitettu teräs sininen AH2BFD 24EN38

HEATHROW SCIENTIFIC HS120088 koeputkiteline, epoksipinnoitettu teräksensininen

Varastossa
Tuote: AH2BFD Malli: HS120088Ristiviite: 24EN38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputkiteline
Värisininen
MateriaaliEpoksipinnoitettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5692
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliOsastojen lukumääräLeveysPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120085 -putkiteline epoksipinnoitettu teräs sininen AH2BFA 24EN35 HS120085sininen--Epoksipinnoitettu teräs--1€25.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120086 koeputkiteline epoksipinnoitettu teräksensininen | AH2BFB 24EN36 HS120086sininen--Epoksipinnoitettu teräs--1€48.14
HEATHROW SCIENTIFIC HS120087 koeputkiteline epoksipinnoitettu teräksensininen | AH2BFC 24EN37 HS120087sininen--Epoksipinnoitettu teräs--1€25.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120089 koeputkiteline epoksipinnoitettu teräksensininen | AH2BFE 24EN39 HS120089sininen2 13 / 20 "8.25 "Epoksipinnoitettu teräs-4 3 / 10 "1€43.27
HEATHROW SCIENTIFIC HS120091 -putkiteline epoksipinnoitettu teräs sininen AH2BFG 24EN41 HS120091sininen--Epoksipinnoitettu teräs--1€81.51
HEATHROW SCIENTIFIC HS120112 koeputkiteline Polypropeenisininen | AH2BFJ 24EN48 HS120112sininen4.25 "27 3 / 20 "polypropeeni-10 "1€118.82
HEATHROW SCIENTIFIC HS120113 Koeputkiteline Polypropeeni valkoinen | AH2BFK 24FI49 HS120113Valkoinen4.25 "27 3 / 20 "polypropeeni-10 "1€118.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120088 koeputkiteline, epoksipinnoitettu teräksensininen
€52.78 / yksikkö