LÄMPÖVAUNU WD825 -kanava lämmittimelle 25 jalkaa | AE8KPQ 6DMP8

HEAT WAGON WD825 kanava lämmittimelle, 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE8KPQ Malli: WD825Ristiviite: 6DMP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€790.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava lämmittimelle
LetkutyyppiCanvas kuumailmakanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.406
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON WD825 kanava lämmittimelle, 25 jalkaa pitkä
€790.48 / yksikkö