HEAT WAGON WD1825 -kanava epäsuoralämmittimille 25 jalkaa | AE8KPV 6DMR2

HEAT WAGON WD1825 kanava epäsuorasti lämmitetyille lämmittimille 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8KPV Malli: WD1825Ristiviite: 6DMR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,118.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava, 25 jalkaa
Maks. Lämpötila280-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.06
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HEAT WAGON WD1425 Kanava lämmittimelle 25 jalan pituus | AE8KPU 6DMR1 WD1425€926.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON WD1825 kanava epäsuorasti lämmitetyille lämmittimille 25 jalkaa
€1,118.17 / yksikkö