HEAT WAGON WD1425 Kanava lämmittimelle 25 jalan pituus | AE8KPU 6DMR1

HEAT WAGON WD1425 kanava lämmittimelle, 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE8KPU Malli: WD1425Ristiviite: 6DMR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€926.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava, 25 jalkaa
Maks. Lämpötila280-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.64
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HEAT WAGON WD1825 -kanava epäsuoralämmittimille 25 jalkaa | AE8KPV 6DMR2 WD1825€1,118.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON WD1425 kanava lämmittimelle, 25 jalkaa pitkä
€926.17 / yksikkö