HEAT WAGON WD1625HT5 Canvas kanava 25 jalkaa pituus | AA3YZT 11Z971

HEAT WAGON WD1625HT5 Canvas-kanava, 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AA3YZT Malli: WD1625HT5Ristiviite: 11Z971

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,441.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCanvas-kanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HEAT WAGON WD2025HT5 Canvas kanava 25 jalkaa pituus | AA3YZU 11Z972 WD2025HT5€1,592.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON WD1625HT5 Canvas-kanava, 25 jalkaa pitkä
€1,441.18 / yksikkö