HEAT WAGON P1800-1 Sähköinen ilmalämmittimen tuuletin pakotettu 240v 18kw | AG7DVF 5PFX2

HEAT WAGON P1800-1 sähköinen ilmanlämmittimen tuuletin, pakko 240v 18kw

Varastossa
Tuote: AG7DVF Malli: P1800-1Ristiviite: 5PFX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,958.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen säteilylämmitin
Ilman lämpötila Nouse100-astetta F
Vahvistimet AC75.0/50.0
BtuH-lähtö65,000/41,000
VäriValkoinen
Syvyys14 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus20 "
Hz60
kW18/12
NEMA-pistokkeen määrityksetLangallinen
Lämpöasetusten määrä2
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemisen rajakytkin (automaattinen nollaus)
Jännite240
Watts18,000/12,000
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)82.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8516290030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVaiheHinta
HEAT WAGON P1800-3 Sähköinen ilmalämmittimen tuuletin pakotettu 240v 3ph | AG7DVG 5PFX3 P1800-350.0/34.03€3,002.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON P1800-1 sähköinen ilmanlämmittimen tuuletin, pakko 240v 18kw
€2,958.80 / yksikkö