Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HDE VP-1/K01 Voltage Probe Kit 5 - 600VAC LED | AH4VET 35ME38

HDE VP-1/K01 Voltage Probe Kit 5 - 600VAC LED

Varastossa
Tuote: AH4VET Malli: VP-1/K01Ristiviite: 35ME38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,237.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitteen anturisarja
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppi(2) AA-alkali
Syvyys6.25 "
osoitusLED
Pituus16 "
Jännitealue5 - 600 VAC
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskulamppu: Ei
    • Erityisominaisuudet: Super Bright LED-ilmaisin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HDE VP-1/K01 Voltage Probe Kit 5 - 600VAC LED
€1,237.28 / yksikkö