Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HDE PT-5000B Proof Tester Voltmeter 9V Akulle | AH4VEQ 35ME34

HDE PT-5000B Proof Tester Voltmeter 9V akulle

Varastossa
Tuote: AH4VEQ Malli: PT-5000BRistiviite: 35ME34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,114.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTodiste testaaja
Virta vaaditaan9 V alkaliparisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5579
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirta vaaditaanHinta
HDE PT-DVI-todistin digitaaliselle jännitteen osoittimelle | AH4VER 35ME35 PT-DVI9 V alkaliparisto€588.41
HDE PT-VP -kosketustesteri jännitemittarille | AH4VEV 35ME40 PT-VPAkku€582.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HDE PT-5000B Proof Tester Voltmeter 9V akulle
€1,114.26 / yksikkö