HAYWARD YC20400F Y takaiskuventtiili CPVC 4 tuuman laippa | AH8LQP 38W158

HAYWARD YC20400F Y-takaiskuventtiili CPVC 4 tuumaa laipallinen

Varastossa
Tuote: AH8LQP Malli: YC20400FRistiviite: 38W158

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,871.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY Takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine1 psi
Virtaus240 gpm
Kuusiokoko4.25 "
Pituus17 47 / 64 "
MateriaaliCPVC
Maks. Lämpötila190-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi @ 70 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus11.75 "
TiivistemateriaaliFPM
Istuimen materiaaliFPM
Koko4mm
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliYhteyden tyyppiVirtausIstuimen materiaaliKokoLeveysKuusiokokoPituusHinta
HAYWARD YC10050T Y takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman kierteinen | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMkierteitetyt0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€179.71
HAYWARD YC10050S Y takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman pistorasia | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMPistorasia0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€200.88
HAYWARD YC10050F Y takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman laippa | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMlaipallinen0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "€266.90
HAYWARD YC10100T Y takaiskuventtiili PVC 1 tuuman kierteinen | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMkierteitetyt9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "€246.16
HAYWARD YC10100S Y takaiskuventtiili 1 tuuman PVC-hylsy | AH8LML 38W084 YC10100SFPMPistorasia9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "€218.41
HAYWARD YC10100F Y takaiskuventtiili PVC 1 tuuman laippa | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMlaipallinen9 gpmFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "€361.70
HAYWARD YC10125T Y takaiskuventtiili PVC 1-1 / 4 tuuman kierteinen | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMkierteitetyt26 gpmFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "€383.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YC20400F Y-takaiskuventtiili CPVC 4 tuumaa laipallinen
€2,871.12 / yksikkö