DAYTON 7J696 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 21 Cfm | AF785MXV

DAYTON 7J696 Inline puhaltimen hihnaveto 21 785 Cfm

Varastossa
Tuote: AF3MXV Malli: 7J696

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,639.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku527
CFM @ 0.000 tuumaa. SP21,785
CFM @ 0.125 tuumaa. SP21,202
CFM @ 0.250 tuumaa. SP20,581
CFM @ 0.375 tuumaa. SP19,891
CFM @ 0.500 tuumaa. SP19,183
CFM @ 0.625 tuumaa. SP18,440
CFM @ 0.750 tuumaa. SP17,697
CFM @ 1.000 tuumaa. SP15,790
CFM @ 1.250 tuumaa. SP13,043
Täyden kuorman ampeerit15.0-13.6/6.8
Korkeus58 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.30-1 / 3 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)43-7/8
Tulon leveys (tuumaa)43-7/8
Maks. BHP5.19
Maks. Syvyys50 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18-7 / 8 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP5
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.30-1 / 3 "
Ulostulon korkeus43.875 "
Ulostulon leveys43.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1-1 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.26
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.25
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.24
VakionopeussovellusEi
TyyppiHihnakäyttöinen keskipakovoima, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija42 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 341.7795
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7J627 Inline-puhaltimen hihnaveto 1728 CFM | AF3MUX 7J6271168Suljettu tyynyliina1292955----€2,531.88
DAYTON 7J628 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 1908 CFM | AF3MUY 7J6281449Suljettu tyynyliina14271306----€2,303.91
DAYTON 7J629 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MUZ 7J6291815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,583.04
DAYTON 7J630 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MVA 7J6301815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,699.29
DAYTON 7J631 puhallinpuhaltimen hihnakäyttö 2504 cfm | AF3MVB 7J6312211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,493.42
DAYTON 7J632 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,539.36
DAYTON 7J633 Inline-puhaltimen hihnaveto 2751 CFM | AF3MVD 7J6332490Suljettu tyynyliina205724322294212519351698€2,468.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J696 Inline puhaltimen hihnaveto 21 785 Cfm
€11,639.45 / yksikkö