Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD TC10025T takaiskuventtiili PVC 1/4 tuuman Fnpt | AE2ZFL 5AAP1

HAYWARD TC10025T takaiskuventtiili Pvc 1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE2ZFL Malli: TC10025TRistiviite: 5AAP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine3 psi
Virtaus2 gpm
Pituus3 1 / 16 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
AsennusasentoPysty (virtaus ylös)
Kokonaiskorkeus1.625 "
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Koko1 / 4 "
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliYhteyden tyyppiVirtausKokoLeveysPituusMateriaaliMaks. LämpötilaHinta
HAYWARD TC10037T takaiskuventtiili Pvc 3/8 tuuman Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitotonFNPT4 gpm3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140-astetta F€58.70
HAYWARD TC10050ST takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman skt / fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STVitotonSKT / FNPT6 gpm1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140-astetta F€74.27
HAYWARD TC10075ST takaiskuventtiili PVC 3/4 tuuman skt / fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitotonSKT / FNPT10 gpm3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140-astetta F€85.93
HAYWARD TC10100ST takaiskuventtiili Pvc 1 tuuman skt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STVitotonSKT / FNPT18 gpm1"3"5.25 "PVC140-astetta F€116.04
HAYWARD TC10125ST Sulkuventtiili Pvc 1-1/4 tuumaa Skt/fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitotonSKT / FNPT30 gpm1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140-astetta F€150.64
HAYWARD TC10150ST takaiskuventtiili Pvc 1-1 / 2 tuuman skt / fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitotonSKT / FNPT40 gpm1.5 "4"6.75 "PVC140-astetta F€189.62
HAYWARD TC10200ST takaiskuventtiili Pvc 2 tuuman skt / fnpt | AE2ZFU 5AAP8 TC10200STVitotonSKT / FNPT70 gpm2"4.75 "8"PVC140-astetta F€209.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD TC10025T takaiskuventtiili Pvc 1/4 tuuman Fnpt
€69.06 / yksikkö