Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD TC1300SE Takaiskuventtiili Pvc 3 tuuman skt 10-1 / 2 tuuman pituus | AE2ZGN 5AAT7

HAYWARD TC1300SE Takaiskuventtiili Pvc 3 tuumaa Skt 10-1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE2ZGN Malli: TC1300SERistiviite: 5AAT7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiSKT
Halkeilupaine3 psi
Virtaus150 gpm
Pituus10.5 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
AsennusasentoPysty (virtaus ylös)
Kokonaiskorkeus6 9 / 16 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Koko3"
Leveys6 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4235
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliYhteyden tyyppiVirtausKokoLeveysPituusMateriaaliMaks. LämpötilaHinta
HAYWARD TC10025T takaiskuventtiili PVC 1/4 tuuman Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitotonFNPT2 gpm1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140-astetta F€69.06
HAYWARD TC10037T takaiskuventtiili Pvc 3/8 tuuman Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitotonFNPT4 gpm3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140-astetta F€58.70
HAYWARD TC10050ST takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman skt / fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STVitotonSKT / FNPT6 gpm1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140-astetta F€74.27
HAYWARD TC10075ST takaiskuventtiili PVC 3/4 tuuman skt / fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitotonSKT / FNPT10 gpm3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140-astetta F€85.93
HAYWARD TC10100ST takaiskuventtiili Pvc 1 tuuman skt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STVitotonSKT / FNPT18 gpm1"3"5.25 "PVC140-astetta F€116.04
HAYWARD TC10125ST Sulkuventtiili Pvc 1-1/4 tuumaa Skt/fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitotonSKT / FNPT30 gpm1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140-astetta F€150.64
HAYWARD TC10150ST takaiskuventtiili Pvc 1-1 / 2 tuuman skt / fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitotonSKT / FNPT40 gpm1.5 "4"6.75 "PVC140-astetta F€189.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD TC1300SE Takaiskuventtiili Pvc 3 tuumaa Skt 10-1/2 tuumaa pituus
€433.57 / yksikkö