HAYWARD SB1400SE18 Simplex-siivilä 4 tuuman hylsy | AA7EFF 15W008

HAYWARD SB1400SE18 Simplex siivilä 4 tuuman kanta

Varastossa
Tuote: AA7EFF Malli: SB1400SE18Ristiviite: 15W008

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,365.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSimplex-siivilä
Puhallusportti (NPT)1 / 2 "
YhteysPistorasia
Korkeus22 19 / 64 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
NäytönPVC
Näytön koko1 / 8 "
TiivistäEPDM
Koko4mm
Leveys17 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKorkeuseräNäytön kokoTiivistäKokoLeveysHinta
HAYWARD SB1050STE132 Yksipuolinen siivilä 1/2 tuuman hylsy/kierre | AA7EET 15V995 SB1050STE132Kanta / kierre11 45 / 64 "Simplex-siivilä1 / 32 "EPDM1 / 2 "8 41 / 64 "€623.52
HAYWARD SB1075STE132 Simplex-siivilä 3/4 tuuman hylsy / kierteinen | AA7EEU 15V996 SB1075STE132Kanta / kierre11 45 / 64 "Simplex-siivilä1 / 32 "EPDM3 / 4 "8 41 / 64 "€579.13
HAYWARD SB1100STE132 Simplex-siivilä 1 tuuman hylsy / kierteinen | AA7EEV 15V997 SB1100STE132Kanta / kierre11 45 / 64 "Simplex-siivilä1 / 32 "EPDM1"8 41 / 64 "€546.38
HAYWARD SB1125STE18 Simplex-siivilä 1.25 tuuman hylsy / kierteinen | AA7EEW 15V998 SB1125STE18Kanta / kierre15.5 "Simplex-siivilä1 / 8 "EPDM1.25 "12.75 "€1,097.57
HAYWARD SB1150STE18 Simplex-siivilä 1.5 tuuman hylsy / kierteinen | AA7EEX 15V999 SB1150STE18Kanta / kierre15.5 "Simplex-siivilä1 / 8 "EPDM1.5 "12 11 / 16 "€968.61
HAYWARD SB1200STE18 Simplex-siivilä 2 tuuman hylsy / kierteinen | AA7EEY 15W001 SB1200STE18Kanta / kierre15.5 "Simplex-siivilä1 / 8 "EPDM2"12.75 "€890.28
HAYWARD SB1250TE18 Simplex-siivilä 2-1 / 2 tuuman kierteinen | AA7EEZ 15W002 SB1250TE18kierteitetyt22 19 / 64 "Simplex-siivilä1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "€2,557.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD SB1400SE18 Simplex siivilä 4 tuuman kanta
€2,365.20 / yksikkö