Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD RV2050TE Säädettävä varoventtiili 1/2 tuumaa 25 psi Cvvc AC9MXW 3HMF4

HAYWARD RV2050TE säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 25psi Cpvc

Varastossa
Tuote: AC9MXW Malli: RV2050TERistiviite: 3HMF4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,129.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä varoventtiili
Rungon materiaaliCPVC
LevymateriaaliCPVC
Tehdasasetus25 psi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus6.75 "
Kokonaispituus2 5 / 7 "
Painealue5 - 75 psi
Istuimen materiaaliEPDM
JousimateriaaliPäällystetty ruostumaton teräs
Temp. alue40 astetta 140 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusIstuimen materiaaliHinta
HAYWARD RV2050T säädettävä varoventtiili 1/2 tuumaa 25 psi Cvvc AC9MXK 3HME3 RV2050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM€1,144.53
HAYWARD RV2075T Säädettävä varoventtiili 3/4 tuuman 25 psi Cvvc AC9MXL 3HME4 RV2075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM€1,264.40
HAYWARD RV2100T säädettävä varoventtiili 1 tuumainen 25 Psi Cvvc AC9MXM 3HME5 RV2100T1"1"8.75 "3.5 "FPM€1,500.08
HAYWARD RV2150T Säädettävä varoventtiili 1-1 / 2 tuumaa 25 Psi | AC9MXN 3HME6 RV2150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM€1,946.88
HAYWARD RV2200T säädettävä varoventtiili 2 tuumaa 25 Psi Cvvc AC9MXP 3HME7 RV2200T2"2"15.5 "5"FPM€2,254.22
HAYWARD RV2075TE Säädettävä varoventtiili 3/4 tuuman 25 psi Cvvc AC9MXX 3HMF5 RV2075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM€1,239.95
HAYWARD RV2100TE Säädettävä varoventtiili 1 tuumainen 25 Psi CPV | AC9MXY 3HMF6 RV2100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM€1,462.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD RV2050TE säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 25psi Cpvc
€1,129.29 / yksikkö