Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD QVC1020SSEG PVC-palloventtiilin sisäinen pistorasia 2 sisään AE2MZN 4YLG8

HAYWARD QVC1020SSEG PVC-palloventtiilin riviliitin 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2MZN Malli: QVC1020SSEGRistiviite: 4YLG8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaaliABS
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine150 psi WOG
Putken koko2"
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliSantopreeni
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue35 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoporttiHinta
HAYWARD QVC1005SSEG PVC-palloventtiilin sisäänrakennettu hylsy 1/2 tuumaa AE2MZH 4YLG3 QVC1005SSEG1 / 2 "Koko€2.55
HAYWARD QVC1007SSEG PVC-palloventtiilin linjapistorasia 3/4 tuumaa | AE2MZJ 4YLG4 QVC1007SSEG3 / 4 "Koko€3.74
HAYWARD QVC1010SSEG PVC -palloventtiili inline -hylsy 1 tuumaa | AE2MZK 4YLG5 QVC1010SSEG1"Koko€6.16
HAYWARD QVC1012SSEG PVC-palloventtiili inline-hylsy, 1-1/4 "putken koko, 150 Psi | AE2MZL 4YLG6 QVC1012SSEG1.25 "Koko€8.28
HAYWARD QVC1015SSEG PVC-palloventtiilin linjapistoke 1-1 / 2 sisään | AE2MZM 4YLG7 QVC1015SSEG1.5 "Koko€10.53
HAYWARD QVC1005SSEW PVC-palloventtiilin sisäänrakennettu liitäntä 1/2 tuumaa | AE2MZW 4YLH6 QVC1005SSEW1 / 2 "Koko€2.28
HAYWARD QVC1007SSEW PVC -palloventtiili inline -hylsy 3/4 tuumaa | AE2MZX 4YLH7 QVC1007SSEW3 / 4 "Koko€3.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD QVC1020SSEG PVC-palloventtiilin riviliitin 2 tuumaa
€16.13 / yksikkö