Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD PR10100T -paineensäädin 1 tuumaa 5 - 75 Psi | AC9MYE 3HMG3

HAYWARD PR10100T paineensäädin 1 tuumaa 5 - 75 psi

Varastossa
Tuote: AC9MYE Malli: PR10100TRistiviite: 3HMG3
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
€1,342.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiFNPT
Mittarin satama1 / 4 "
Korkeus14 "
Sisääntulon koko1"
Pituus5.5 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko1"
Paineen säätöalue5 - 75 psi
TiivistemateriaaliFPM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoHinta
HAYWARD PR10025T Painesäädin 1/4 tuumaa 5-75 Psi | AC9MYB 3HMF9 PR10025TPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€630.58
HAYWARD PR10050T -paineensäädin 1/2 tuumaa 5-75 Psi | AC9MYC 3HMG1 PR10050TPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€701.62
HAYWARD PR10075T -paineensäädin 3/4 tuumaa 5-75 Psi | AC9MYD 3HMG2 PR10075TPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€1,151.84
HAYWARD PR10150T -paineensäädin 1-1 / 2 tuumaa 5-75 Psi | AC9MYF 3HMG4 PR10150TPVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "€1,597.46
HAYWARD PR20025T -paineensäädin 1/4 tuumaa 5-75 Psi | AC9MYG 3HMG5 PR20025TCPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€1,085.29
HAYWARD PR20050T -paineensäädin 1/2 tuumaa 5-75 Psi | AC9MYH 3HMG6 PR20050TCPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€1,235.63
HAYWARD PR20075T -paineensäädin 3/4 tuumaa 5-75 Psi | AC9MYJ 3HMG7 PR20075TCPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€1,939.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD PR10100T paineensäädin 1 tuumaa 5 - 75 psi
€1,342.20 / yksikkö