Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD DAB1007UFF Kalvoventtiili 2-tie 3/4 tuuman Fnpt x -rasia | AC9MWY 3HMC8

HAYWARD DAB1007UFF Kalvoventtiili 2-tie 3/4 tuuman Fnpt x kanta

Varastossa
Tuote: AC9MWY Malli: DAB1007UFFRistiviite: 3HMC8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoventtiili
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 140 astetta F
Rungon materiaaliPVC
Tilavuuskerroin8
YhteysFNPT x -liitin
KalvomateriaaliFPM
Nesteen lämpötila. Alue40 astetta 140 astetta F
Pituus6 11 / 16 "
Max. Paine150 psi
Putken koko3 / 4 "
TiivistemateriaaliFPM
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteysKalvomateriaaliPituusPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
HAYWARD DAB1020FFK Kalvoventtiili 2-tie 2 tuuman laippa | AC9MWV 3HMC5 DAB1020FFK48laipallinenFPM8 17 / 64 "2"FPM€855.92
HAYWARD DAB1010FEK Kalvoventtiili 2-tie 1 tuuman laippa | AC9MWW 3HMC6 DAB1010FEK13laipallinenEPDM5.125 "1"EPDM€433.30
HAYWARD DAB1005UFF Kalvoventtiili 2-tie 1/2 tuuman Fnpt x -rasia | AC9MWX 3HMC7 DAB1005UFF3FNPT x -liitinFPM5 29 / 32 "1 / 2 "FPM€285.29
HAYWARD DAB1010UFF Kalvoventtiili 2-tie 1 tuuman Fnpt x -liitin | AC9MWZ 3HMC9 DAB1010UFF13FNPT x -liitinFPM7 31 / 64 "1"FPM€430.03
HAYWARD DAB1012UFF Kalvoventtiili 2-tie 1-1 / 4 tuuman Fnpt x -rasia | AC9MXA 3HMD1 DAB1012UFF33FNPT x -liitinFPM11 7 / 32 "1.25 "FPM€612.64
HAYWARD DAB1015UFF Kalvoventtiili 2-tie 1-1 / 2 tuuman Fnpt x -rasia | AC9MXB 3HMD2 DAB1015UFF33FNPT x -liitinFPM11 7 / 32 "1.5 "FPM€589.93
HAYWARD DAB1020UFF Kalvoventtiili 2-tie 2 tuuman Fnpt x pistorasia | AC9MXC 3HMD3 DAB1020UFF48FNPT x -liitinFPM12 51 / 64 "2"FPM€728.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD DAB1007UFF Kalvoventtiili 2-tie 3/4 tuuman Fnpt x kanta
€320.18 / yksikkö