Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD BYV11020A0EGI00 Läppäventtiili PVC EPDM 2 tuuman vaihdelaatikko | AH6TCJ 36FN76

HAYWARD BYV11020A0EGI00 läppäventtiili PVC EPDM 2 tuuman vaihteisto

Varastossa
Tuote: AH6TCJ Malli: BYV11020A0EGI00Ristiviite: 36FN76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,788.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliPVC
Pulttiympyrän halkaisija.4.75 "
NoudattaminenASTM D1784 -soluluokka 12454
LevymateriaaliPVC
Kahvan tyyppivaihde
Liner-materiaaliEPDM
Lug Dia.3 / 4 "
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä4
Putken koko2"
TyyliHeinäkuu
Temp. alue32 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.34
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.TyyliTemp. alueNoudattaminenLevymateriaaliKahvan tyyppiHinta
HAYWARD BYV11020A0EG000 Läppäventtiili PVC EPDM 2 tuuman vaihde | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Vohveli32 astetta 140 astetta FASTM D1784 -soluluokka 12454PVCvaihde€1,271.73
HAYWARD BYV11020A0ELI00 Läppäventtiili PVC EPDM 2 tuuman vipualusta | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0LELI002"PVC4.75 "Heinäkuu32 astetta 140 astetta FASTM D1784 -soluluokka 12454PVCVipu€900.62
HAYWARD BYV11020A0NG000 Läppäventtiili PVC -nitriili 2 tuuman vaihde | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Vohveli32 astetta 140 astetta FASTM D1784 -soluluokka 12454PVCvaihde€1,271.73
HAYWARD BYV11020A0NGI00 Läppäventtiili PVC -nitriili 2 tuuman hammaspyörä | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Heinäkuu32 astetta 140 astetta FASTM D1784 -soluluokka 12454PVCvaihde€1,712.34
HAYWARD BYV11020A0NL000 Perhoventtiili PVC-nitriili 2 tuuman vipu | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Vohveli32 astetta 140 astetta FASTM D1784 -soluluokka 12454PVCVipu€506.17
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Läppäventtiili PVC-nitriili 2 tuuman vipurengas | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Heinäkuu32 astetta 140 astetta FASTM D1784 -soluluokka 12454PVCVipu€900.62
HAYWARD BYV11020A0VG000 Läppäventtiili PVC FPM 2 tuuman vaihde | AH6TCQ 36FN83 BYV11020A0VG0002"PVC4.75 "Vohveli32 astetta 140 astetta FASTM D1784 -soluluokka 12454PVCvaihde€1,398.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD BYV11020A0EGI00 läppäventtiili PVC EPDM 2 tuuman vaihteisto
€1,788.62 / yksikkö