HAWS 8123 Hätäsuihku vaaka / pystysuora 20 gpm | AG9CGY 16D377

HAWS 8123 Hätäsuihku vaaka/pysty 20 gpm

Varastossa
Tuote: AG9CGY Malli: 8123Ristiviite: 16D377

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€744.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihku
Palloventtiilin tyyppi1 "IPS Brass Pysy auki
Koko kokoaminen1 "NPT
Virtausnopeus20 gpm
kahvan pituus28 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.11 "
AsennusSeinä
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkupää aktivoituuVedä sauvaa
Suihkupään materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)32.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken mitat: 12 "L x 1" halkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahva materiaaliAsennusSuihkupään materiaaliHinta
HAWS 8100 hätäsuihkulattia 20 gpm | AG9CGW 16D375 810028 "Ruostumaton teräsLattiaABS Plastic€1,149.02
HAWS 8122 Hätäsuihku vaaka / pystysuora 20 gpm | AG9CGX 16D376 812228 "Ruostumaton teräsSeinäABS Plastic€556.78
HAWS 8130 Hätäsuihku vaaka / pystysuora 20 gpm | AG9CGZ 16D378 813028 "Ruostumaton teräsSeinäABS Plastic€1,067.88
HAWS 8164 Suihkuhuuhtelukato 20 gpm | AG9CHA 16D380 8164-MuoviKattoRuostumaton teräs€1,652.18
HAWS 8169 Suihkuhuuhtelukato 20 gpm | AG9CHB 16D381 816944 "Ruostumaton teräsKattoRuostumaton teräs€952.01
HAWS 8111FP Pakkasenkestävä hätäsuihku 20 gpm | AG9CHU 16D399 8111 FP-Ruostumaton teräsSeinäABS Plastic€1,481.67
HAWS 8133H Hätäsuihku vaakasuora 20 gpm | AG9CHV 16D402 8133H28 "Ruostumaton teräsSeinäRuostumaton teräs€1,575.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 8123 Hätäsuihku vaaka/pysty 20 gpm
€744.78 / yksikkö