Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HATEC WNW08HS Asennuspuristuskyynärpää M20 x 1.5 | AF6HGG 19MR64

HATEC WNW08HS Kiinnityspuristuskyynärpää M20 x 1.5

Varastossa
Tuote: AF6HGG Malli: WNW08HSRistiviite: 19MR64

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennus
Viivakoko-12
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Asennustyyppi90 asteen kyynärpää
Pituus1.7 "
Metrinen kierteen kokoM20 x 1.5
Kierteen kulma (aste)60
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307994000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiPituusHinta
HATEC VNW04HL Asennuspuristus Suora M12 x 1.5 | AF6HFK 19MR44 VNW04HL-6Suoraan1.25 "€22.69
HATEC VNW06HL Asennuspuristus Suora M14 x 1.5 | AF6HFL 19MR45 VNW06HL-8Suoraan1.5 "€24.14
HATEC VMW10HL -asennuspuristus Suora M18 x 1.5 | AF6HFM 19MR46 VMW10HL-12Suoraan1.7 "€38.23
HATEC VNW13HL Asennuspuristus Suora M22 x 1.5 | AF6HFN 19MR47 VNW13HL-15Suoraan1.7 "€47.99
HATEC VNW16HL -asennuspuristus Suora M26 x 1.5 | AF6HFP 19MR48 VNW16HL-18Suoraan1.8 "€60.02
HATEC VNW20HL -liitinkompressio, suora M30 x 2.0 | AF6HFQ 19MR49 VNW20HL-22Suoraan2"€90.50
HATEC WNW04HL sopiva puristuskyynärpää M12 x 1.5 | AF6HFR 19MR50 WNW04HL-690 asteen kyynärpää1.25 "€32.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HATEC WNW08HS Kiinnityspuristuskyynärpää M20 x 1.5
€60.35 / yksikkö