Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS FILTERS TF91 Vaihteiston suodatin 8 17/32 tuumaa pituus | AC4ADK 2XYG1

HASTINGS FILTERS TF91 Vaihteiston suodatin 8 17/32 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4ADK Malli: TF91Ristiviite: 2XYG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8 17 / 32 "
Pituus8 17 / 32 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS TF91 Vaihteiston suodatin 8 17/32 tuuman pituus
€13.32 / yksikkö