JARKE CR-3A kannakehyllyn lisäosa 2 puolta 7 jalkaa | AF6CQT 9WRZ7

JARKE CR-3A uloketeline, 2-puolinen 7 jalkaa korkeus

Tuote: AF6CQT Malli: CR-3ARistiviite: 9WRZ7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,621.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack -lisäosa
Käden pituus12 "
Varren teräsmittari10
Varsi tyyppiSäädettävä 4 "keskuksissa
Pohjan pituus45 "
Akselin pituus68 "
Koko12,000 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti1000 lb
Keskitangon pituus72 "
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Korkeus7ft.
HuuliMukana
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä12
Sivumäärä2
Telineen koon syvyys45 "
Telineen koon leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.42
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE CR-3A uloketeline, 2-puolinen 7 jalkaa korkeus
€1,621.54 / yksikkö