Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASSAY SAVAGE CO. 11714 Keyway-rintakoru W 16 mm L-kokoinen L 5-5 / 16 tuumaa | AA4NGU 12V260

HASSAY SAVAGE CO. 11714 Keyway-rintakoru W 16 mm leikattu L 5-5 / 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4NGU Malli: 11714Ristiviite: 12V260

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€722.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeyway rintakehä
Rintakorun pituus20 "
Kiilauran leveys16mm
Maks. Leikkauksen pituus5-5 / 16 "
Min. Leikkauksen pituus1-1 / 16 "
TyyppiKeyway rintakehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207600030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiilauran leveystoleranssi (+.001 -.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKiilauran leveysTyyppiHinta
HASSAY SAVAGE CO. 10104 Keyway Brooch IW 1/16 tuuman leikkaus L 1-1 / 8 tuumaa | AA4NDT 12V189 10104Keyway rintakehä1 / 16 "-€95.39
HASSAY SAVAGE CO. 10106 Keyway Brooch IW 3/32 tuuman leikkaus L 1-1 / 8 tuumaa | AA4NDU 12V190 10106Keyway rintakehä3 / 32 "-€95.39
HASSAY SAVAGE CO. 10108 Keyway Brooch IW 1/8 tuuman leikkaus L 1-1 / 8 tuumaa | AA4NDV 12V191 10108Keyway rintakehä1 / 8 "-€93.69
HASSAY SAVAGE CO. 10206 Keyway Broach Ii W 3/32 Cut L 1-11 / 16 | AA4NDW 12V192 10206Keyway rintakehä3 / 32 "-€112.73
HASSAY SAVAGE CO. 10208 Kiilaura Ii W 1/8 Cut L 1-11/16 | AA4NDX 12V193 10208Keyway rintakehä1 / 8 "-€112.73
HASSAY SAVAGE CO. 10210 Keyway Broach Ii W 5/32 Cut L 1-11 / 16 | AA4NDY 12V194 10210Keyway rintakehä5 / 32 "-€112.73
HASSAY SAVAGE CO. 10212 Keyway Broach Ii W 3/16 Cut L 1-11 / 16 | AA4NDZ 12V195 10212Keyway rintakehä3 / 16 "-€112.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 11714 Keyway-rintakoru W 16 mm leikattu L 5-5 / 16 tuumaa
€722.28 / yksikkö