Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DVJ 2CEW5

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 tuuman liuotin-PVC kirkas

Varastossa
Tuote: AB9DVJ Malli: H401010LSRistiviite: 2CEW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliPVC
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiLiuotin x Liuotin x Liuotin
Max. Paine270 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HARVEL CLEAR H401005LS Tee PVC 40 1/2 tuuman liuotin AB9DVG 2CEW3 H401005LS360 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€53.04
HARVEL CLEAR H401007LS Tee 3/4 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DVH 2CEW4 H401007LS280 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€60.05
HARVEL CLEAR H401012LS Tee PVC 40 1-1 / 4 tuuman liuotin | AB9DVK 2CEW6 H401012LS220 psi 73 ° F: ssa1.25 "€160.52
HARVEL CLEAR H401015LS Tee PVC 40 1-1 / 2 tuuman liuotin | AB9DVL 2CEW7 H401015LS200 psi 73 ° F: ssa1.5 "€192.95
HARVEL CLEAR H401020LS Tee 2 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DVM 2CEW8 H401020LS170 psi 73 ° F: ssa2"€265.81
HARVEL CLEAR H401025LS Tee PVC 40 2-1 / 2 tuuman liuotin | AB9DVN 2CEW9 H401025LS180 psi 73 ° F: ssa2.5 "€783.38
HARVEL CLEAR H401040LS Tee 4 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DVP 2CEX2 H401040LS130 psi 73 ° F: ssa4"€1,711.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 tuuman liuotin-PVC kirkas
€107.87 / yksikkö