Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN YKA-10 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CJ7AHG

KERN AND SOHN YKA-10 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: CJ7AHG Malli: YKA-10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240V
VirtalähdeVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.87
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
KERN AND SOHN YKA-03N virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CE8MGU YKA-03N100 - 240V€51.42
KERN AND SOHN YKA-04 Virtalähde, 100 - 240V, 50/60 Hz | CE8MGV YKA-04100 - 240V€87.95
KERN AND SOHN YKA-06 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CE8MGW YKA-06100 - 240V€60.89
KERN AND SOHN YKA-07 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CE8MGX YKA-07100 - 240V€121.78
KERN AND SOHN YKA-08 Virtalähde, 100 - 240V, 50/60 Hz | CE8MGY YKA-08100 - 240V€66.30
KERN AND SOHN YKA-13 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CE8MHA YKA-13100 - 240V€161.01
KERN AND SOHN YKA-29 virtalähde, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | CJ7AGF YKA-29100 - 240 V AC€58.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YKA-10 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz
€81.18 / yksikkö