Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARTING 09140012662 Industrial Rectangular Connector Insert, Screw, Male, 200 A Current Rating | CR3TLM 793X13

HARTING 09140012662 Teollinen suorakaiteen muotoinen liitinkappale, ruuvi, uros, 200 A nykyinen luokitus

Varastossa
Tuote: CR3TLM Malli: 09140012662Ristiviite: 793X13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.85 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HARTING 09140013011 Han-moduulisovitin, Han-moduuli, uros, harmaa, polykarbonaatti, -40 °C - 85 °C | CR3RAW 793x18 09140013011Sovitin€13.91
HARTING 09140014623 Han RJ45 -moduulisovitin, Han-moduuli, uros, harmaa, polykarbonaatti, 500 min paritussyklit | CR3RAX 793x21 09140014623Sovitin€11.38
HARTING 09140013111 Han-moduulisovitin, Han-moduuli, naaras, harmaa, polykarbonaatti, -40 °C - 85 °C | CR3RBL 793x20 09140013111Sovitin€13.78
HARTING 09100053106 Teollinen suorakulmainen liitin, 1A, puristus, naaras, 10 A Nykyinen luokitus | CR3TEZ 793WY1 09100053106liite€10.28
HARTING 09100053101 Teollinen suorakulmainen liitin, 1A, puristus, naaras, 10 A Nykyinen luokitus | CR3TFA 793WY0 09100053101liite€10.11
HARTING 09100033106 Teollinen suorakulmainen liitin, 1A, puristus, naaras, 10 A Nykyinen luokitus | CR3TFB 793WX3 09100033106liite€12.14
HARTING 09100033101 Teollinen suorakulmainen liitin, 1A, puristus, naaras, 10 A Nykyinen luokitus | CR3TFC 793WX2 09100033101liite€12.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTING 09140012662 Teollinen suorakaiteen muotoinen liitinkappale, ruuvi, uros, 200 A nykyinen luokitus
€63.85 / yksikkö