HARTELL L4-sarjan lauhdepumput


Hartell L4 -sarjan lauhdepumput on suunniteltu pumppaamaan suuria määriä LVI-, jäähdytys- tai höyryjärjestelmään kerääntynyttä kondensaattia (vettä). Nämä yksiköt voidaan helposti asentaa pesualtaiden alle rikkomatta betonia tai viemäriä.

Suodattaa
Korkeus: 17 " , HP: 1/2 , Imuaukon koko: 1-1 / 2 FNPT , Pituus: 8" , Ulkoläpimitta: 1 "FNPT , Leveys: 10 "
TyyliMalliJänniteTyyppiPumpun kierroslukuTuloaukon tyyppiHinta (ei alv)
A
L4X-115/230
115 / 230VLisäkytkimellä3450Ilman vaihtoehtoista sisääntuloa€1,348.33
Tarjouspyyntö
A
L4-115/230 W/ALT TULO
115 / 230VIlman apukytkintä3450Vaihtoehtoisella sisääntulolla€1,470.29
Tarjouspyyntö
A
L4-115 / 230
115 / 230VIlman apukytkintä3450Ilman vaihtoehtoista sisääntuloa€1,358.22
Tarjouspyyntö
A
L4X-115/230 W/ALT TULO
115 / 230VLisäkytkimellä3450Vaihtoehtoisella sisääntulolla€1,369.83
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä pumput toimivat ajoittain ja ne on varustettu säiliöllä tai säiliöllä, joka voi varastoida kondenssivettä.
  • Kuuman, kostean ilman virtausta säädetään jäähdytyspatterin kautta, joka synnyttää kondensaatiota patterin pinnalle.
  • Syntynyt kondenssivesi virtaa tyhjennysputkeen ja kerääntyy kondenssivesisäiliöön.
  • Tämä prosessi jatkuu, kunnes nestetaso koskettaa säiliön ylätasoa. Uimurikytkin on varustettu lauhdepumpulla, joka käynnistää pumpun moottorin tällä hetkellä.
  • Tässä vaiheessa pumppu alkaa pumpata kerääntynyttä vettä tyhjennysputkeen, kunnes neste jättää säiliöön tilaa keräämään lisää kondenssivettä.
  • Tämä lauhdevesi siirretään sitten poistoputken kautta rakennuksen ulkopuolelle.

Ominaisuudet

  • Ne on yhdistetty kahden gallonan alumiinisäiliöön käsittelemään suuria vesipiikkejä, joita syntyy teollisuus- ja kaupallisten ilmastointilaitteiden, jäähdytysyksiköiden tai useiden yksiköiden asennuksissa, joissa on useita tyhjennysputkia yhteen jätepumppuun.
  • Ne on integroitu korkealaatuisiin moottorin laakereihin, jotka tarjoavat kaksinkertaisen suojan höyryä ja vesiroiskeita vastaan, mikä parantaa moottorin käyttöikää.
  • Niissä on vankat suunnitteluelementit, joilla on erinomainen öljyn ja kemikaalien kestävyys ja kyky kestää jopa 150 asteen lämpötiloja.
  • Ne on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kellukkeella, joka käynnistää ja sammuttaa pumpun ja ylläpitää veden tasoa vastaanottimen sisällä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valita oikea pumppu?

  • Ota huomioon lauhteen lämpötila, tietyllä hetkellä muodostuvan lauhteen määrä ja suurin pumppauskorkeus.
  • Varmista, että pumppu pystyy poistamaan suurimman mahdollisen kondensaattimäärän suurimmalla poistokorkeudella minimoiden samalla jatkuvan pumppaustoiminnan.

Mitä on yhtenäistetty rakentaminen?

Yksikkörakenne tarkoittaa, että runko ja runko kootaan yhtenä kokonaisuutena. Tämä valmistus parantaa laadunvalvontaa ja suojaa yksikköä ympäristötekijöiltä.

Mikä on kiinteän kytkentärasian tarkoitus?

L4-sarjan lauhdepumpuissa on kytkentärasia, joka sisältää sähköliitännät. Jakorasian etuna on suojata sähköliitännät ulkoisilta tekijöiltä ja vähentää tahattomien sähköiskujen mahdollisuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?