Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES VM-MISC Vaaramerkintäteippi Arrow 2 180 ft L | AF3PHM 8AFD1

HARRIS INDUSTRIES VM-MISC vaaramerkintäteippi, nuoli 2" 180 ft L

Varastossa
Tuote: AF3PHM Malli: VM-MISCRistiviite: 8AFD1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusvaroitusnauha
VäriKeltainen / Musta
Pituus180ft.
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
KuvioVankka
Muotonuoli
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliKuvioSuorituskyky Temp.Roll pituusLeveysHinta
HARRIS INDUSTRIES 35TA42 varoitusnauha, ruudullinen, jatkuva rulla, 3 tuumaa W | CD2JFW 452C82 35TA425"VinyyliRuudullinen-40 - 176 astetta F54ft.3"€35.73
HARRIS INDUSTRIES ZHT1.5X18BY Turvavaroitusteippi, Raidallinen, Jatkuva rulla, 1-1/2 tuumaa W | CD2NPL 452C34 ZHT1.5X18BY4"VinyyliRaidallinen-40 - 176 astetta F54ft.1.5 "€11.85
HARRIS INDUSTRIES 15Y452 Turvavaroitusteippi, Raidallinen, Jatkuva rulla, 1-1/2 tuumaa W | CD2NPM 452C35 15Y4524"VinyyliRaidallinen-40 - 176 astetta F54ft.1.5 "€11.79
HARRIS INDUSTRIES 8A754 Varoitusnauha, ruudullinen, jatkuva rulla, 2 tuumaa W | CD2NPZ 452D30 8A7544"VinyyliRuudullinen220-astetta F54ft.2"€19.01
HARRIS INDUSTRIES 3YTC2 turvavaroitusteippi, kiinteä, jatkuva rulla, 3 tuumaa leveä | CD2ZDD 452D07 3YTC24.5 "VinyyliVankka65-astetta F54ft.3"€33.95
HARRIS INDUSTRIES 3YTC5 Turvavaroitusteippi, kiinteä, jatkuva rulla, 3 tuuman leveys | CD2ZDE 452D08 3YTC54.5 "VinyyliVankka220-astetta F54ft.3"€35.37
HARRIS INDUSTRIES 8NDU3 turvavaroitusteippi, kiinteä, jatkuva rulla, 2 tuuman leveys | CD3UZP 452D39 8NDU34"VinyyliVankka220-astetta F165ft.2"€40.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES VM-MISC vaaramerkintäteippi, nuoli 2" 180 ft L
€50.47 / yksikkö