Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES LB31263 Tarra 7/8 tuumaa K 2-7/8 tuumaa Leveys - Pakkaus 500 | AF4WRH 9MJY5

HARRIS INDUSTRIES LB31263 Tarra 7/8 tuumaa K 2-7/8 tuumaa leveys – 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WRH Malli: LB31263Ristiviite: 9MJY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus7 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväripunainen
MateriaaliPaperi
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES LB132292 Tarra 7/8 tuuman H 2-7 / 8 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AF3YFN 8F583 LB132292Keltainen / MustaItsekiinnittyvä vinyyli2.875 "500€22.97
HARRIS INDUSTRIES LB132307 Tarra 2-7 / 8 tuuman leveys 7/8 tuumaa H - 500 kpl pakkaus | AF3YFP 8F584 LB132307Musta / keltainenItsekiinnittyvä vinyyli2.875 "500€24.48
HARRIS INDUSTRIES LB132326 Tarra 7/8 tuuman H 7/8 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AF3YFX 8F738 LB132326Violetti / keltainenPaperi7 / 8 "500€23.11
HARRIS INDUSTRIES LB132329 Tarra 7/8 tuuman H 7/8 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AF3YFY 8F740 LB132329Valkoinen / PunainenItsekiinnittyvä vinyyli7 / 8 "500€23.11
HARRIS INDUSTRIES LB132336 Tarra 7/8 tuuman H 7/8 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AF3YGA 8F742 LB132336Musta / keltainenItsekiinnittyvä vinyyli7 / 8 "500€23.11
HARRIS INDUSTRIES LB132323 Tarra 7/8 tuumaa H 7/8 tuumaa leveys - 500 kpl pakkaus | AF3YGB 8F743 LB132323Keltainen / MustaItsekiinnittyvä vinyyli7 / 8 "500€23.11
HARRIS INDUSTRIES LB132333 Tarra 7/8 tuuman leveys 7/8 tuuman H - 500 kpl pakkaus | AF3YGC 8F744 LB132333Musta / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli7 / 8 "500€23.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB31263 Tarra 7/8 tuumaa K 2-7/8 tuumaa leveys – 500 kpl pakkaus
€24.48 /pakkaus