Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES LB131851 Hmig-etiketti 1-1 / 8 tuumaa H 3-1 / 8 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AF4TNY 9JHA8

HARRIS INDUSTRIES LB131851 Hmig-tarra 1-1/8 tuumaa K 3-1/8 tuumaa leveys - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TNY Malli: LB131851Ristiviite: 9JHA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHMIG-etiketti
Korkeus1.125 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES LB131852 Hmig-etiketti 1-1 / 2 tuumaa H 3-7 / 8 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AF3YVL 8FXX6 LB1318521.5 "3.88 "1000€36.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB131851 Hmig-tarra 1-1/8 tuumaa K 3-1/8 tuumaa leveys - 1000 kpl pakkaus
€33.90 /pakkaus