Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES LB131852 Hmig-etiketti 1-1 / 2 tuumaa H 3-7 / 8 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AF3YVL 8FXX6

HARRIS INDUSTRIES LB131852 Hmig-tarra 1-1/2 tuumaa K 3-7/8 tuumaa leveys - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YVL Malli: LB131852Ristiviite: 8FXX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHMIG-etiketti
Korkeus1.5 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES LB131851 Hmig-etiketti 1-1 / 8 tuumaa H 3-1 / 8 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AF4TNY 9JHA8 LB1318511.125 "3.12 "1000€33.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB131852 Hmig-tarra 1-1/2 tuumaa K 3-7/8 tuumaa leveys - 1000 kpl pakkaus
€36.78 /pakkaus