Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES LB131850 Nfr Label 1-1 / 2 tuuman H-paperi - 1000 kpl pakkaus | AF4UMR 9KFC9

HARRIS INDUSTRIES LB131850 Nfr-tarra 1-1/2 tuuman H-paperi – 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4UMR Malli: LB131850Ristiviite: 9KFC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFR-etiketti
Korkeus1.5 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliPaperi
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES LB131849 Nfr-etikettipaperi 3-1 / 8 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AF4RKD 9GM30 LB1318491.125 "3.12 "1000€32.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB131850 Nfr-tarra 1-1/2 tuuman H-paperi – 1000 kpl pakkaus
€34.81 /pakkaus