Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES GT15 -nauharulla 1 in L 15 jalkaa L, musta | AF4NHY 9DGR9

HARRIS INDUSTRIES GT15 merkintäteippi rulla 1 in L 15 jalkaa pitkä, musta

Varastossa
Tuote: AF4NHY Malli: GT15Ristiviite: 9DGR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriMusta
Pituus15ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioRaidallinen
Shaperulla
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKuvioLeveysHinta
HARRIS INDUSTRIES GT15 -nauharulla 3 in L 15 jalkaa L, musta | AF3PAU 8ACE1 GT15Musta15ft.Raidallinen3"€117.04
HARRIS INDUSTRIES GT15 -nauharulla 3 in L 15 jalkaa L, punainen | AF3PAV 8ACE2 GT15punainen15ft.Raidallinen3"€67.17
HARRIS INDUSTRIES GT15 Tarranauharulla 3 tuumaa L 30 jalkaa | AF4CTU 8REL7 GT15punainen30ft.Raidallinen3"€106.94
HARRIS INDUSTRIES GT15 -nauharulla 1 in L 15 jalkaa L, punainen | AF4ECD 8TMY7 GT15punainen15ft.Raidallinen1"€23.15
HARRIS INDUSTRIES GT15 2-tuumaisen teippirullan leveys 15 jalkaa | AF4KTB 8ZE84 GT15punainen15ft.Raidallinen2"€43.21
HARRIS INDUSTRIES 52249 Teippirulla 3 tuumaa W 15 jalkaa | AF4LRT 9AHM5 52249Punainen / valkoinen15ft.Vankka3"€53.51
HARRIS INDUSTRIES 52252 Teippirulla 3 tuumaa W 15 jalkaa | AF4ZDH 9RX03 52252Keltainen / punainen15ft.nuoli3"€54.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES GT15 merkintäteippi rulla 1 in L 15 jalkaa pitkä, musta
€23.15 / yksikkö